{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; ASME B107.8M-2003 | |
tamanho máximo da chave | 33 mm | |
comprimento total | 10 polegada | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | templado con precisión y con protección antioxidante | |
Material | Aleación de acero de alto rendimiento | |
Superfície | cromado | |
Peso | 430 g | |
não produz faíscas | não | |
Mordente reversível | sim | |
Escala | sim | |
Função de roquete | não | |
Manga para punho | sim | |
Tipo de produto | Llave inglesa |
Número do artigo | 813930 255 | |
EAN/GTIN | 7314150056361 | |
Número do fabricante | 9072 PC |