{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 255 mm | |
Norma | ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100 | |
tamanho máximo da chave | 38 mm | |
comprimento total | 10 polegada | |
Posição da boca | 22,5 grau | |
Superfície | cromado | |
não produz faíscas | não | |
Escala | sim | |
Manga para punho | não | |
Tipo de produto | Chave inglesa |
Número do artigo | 813920 255 | |
EAN/GTIN | 3662424092213 | |
Número do fabricante | 101.10 |