Alicate ajustável Joker 6004, auto-ajustável S

N.º do artigo: 813740 S
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Material: Acero al cromo molibdeno

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante 6004 Joker S
Largura de aperto 10 mm - 13 mm
Largura de aperto 7/16 – 1/2 polegada
comprimento total 154 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superfície mate cromado
Tipo de produto Tenazas llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 813740 S
EAN/GTIN 4013288211729
Número do fabricante 05020100001

Descrição

Ejecución:

  • Mandíbulas de aperto suaves e guiadas em paralelo .
  • Nova autorregulação contínua, simplesmente ligando-se a parafusos e porcas sextavadas.
  • Aparafusamento rápido e contínuo sem retirar a chave através da função de roquete mecânica.
  • O mecanismo da alavanca ao agarrar impede que deslize e danifique.
  • Ângulo de oscilação de retorno particularmente pequeno de apenas 30°, graças ao posicionamento nos prismas de largura de canto na boca.

Material:

Aço cromo-molibdénio, cromado mate.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta