Garniturenkasten 322 mm x 134 mm x 57 mm

N.º do artigo: 81261011
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 1-2 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Identificação e classificação

Número do artigo 81261011
Copiar
EAN/GTIN 4018754258185
Copiar
Número do fabricante 81261011
Copiar
Número L L60010 5750
Copiar
Fabricante STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrição

Descrição:

  • Especialmente resistente gracias al uso de plástico ABS robusto
  • La forma permite un apilamiento seguro, el asa de transporte para un transporte cómodo
  • El inserto de espuma rígida de PE preciso y resistente a los productos químicos evita el traqueteo y el deslizamiento
  • Cierre de reemplazo: 89931001

Característica:

  • Altura mm (h): 57 mm
  • Longitud [mm): 332 mm
  • Peso: 404 g
  • Peso kg: 0.404 kg
  • Anchura mm (b): 135 mm

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person