{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da fita | 20 mm | |
comprimento total da haste | 225 mm | |
⌀ da largura de aperto | 160 mm | |
Comprimento da fita | 600 mm | |
Material da cinta | tecido de borracha antiderrapante | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 811500 20/600 | |
EAN/GTIN | 4045197519108 | |
Número do fabricante | 811500 20/600 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chave de fita 20/600
sob pedido
Em stock
1 210 peças em stock
17,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
417 peças em stock
45,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
42,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da fita | 20 mm | 27 mm | 25 mm |
Comprimento da fita | 600 mm | 930 mm | 820 mm |
comprimento total da haste | 225 mm | 300 mm | 280 mm |
⌀ da largura de aperto | 160 mm | 230 mm | 220 mm |
Material da cinta | tecido de borracha antiderrapante | tecido antiderrapante | tecido de borracha antiderrapante |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |