{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Largura da fita | 27 mm | |
comprimento total da haste | 300 mm | |
⌀ da largura de aperto | 1 polegada - 8 polegada | |
⌀ da largura de aperto | 230 mm | |
Comprimento da fita | 930 mm | |
Material da cinta | tecido antiderrapante | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 811400 27/930 | |
EAN/GTIN | 4045197225887 | |
Número do fabricante | 811400 27/930 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Alicate com correia para tubos 27/930
sob pedido
Em stock
418 peças em stock
45,64 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 218 peças em stock
17,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
650 peças em stock
42,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura da fita | 27 mm | 20 mm | 25 mm |
Comprimento da fita | 930 mm | 600 mm | 820 mm |
comprimento total da haste | 300 mm | 225 mm | 280 mm |
⌀ da largura de aperto | 230 mm | 160 mm | 220 mm |
Material da cinta | tecido antiderrapante | tecido de borracha antiderrapante | tecido de borracha antiderrapante |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização | Chave para tubos e canalização |