destornilladores ∙ Inside TORX® Perfil ∙ SW T15

N.º do artigo: 811-T15
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
Número do artigo 811-T15
EAN/GTIN 4000896258949
Número do fabricante 811-T15
Número L L60140 6876

Descrição

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Dentro del perfil TORX®
  • Ancho de llave: ∙ T15
  • Dimensiones / longitud: 165 mm
  • Longitud l1: 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta