destornilladores ∙ Phillips Perfil PH ∙ SW PH0

N.º do artigo: 811-PH0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 811-PH0
EAN/GTIN 4000896258727
Número do fabricante 811-PH0

Descrição

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Mango antideslizante HAZET de 3 componentes - para transmisión de fuerza alto
  • Superficie: Blade con cromado mate, punta bruñida
  • salida de velocidad: Perfil de receso cruzado PH
  • Ancho de llave: ∙ PH0
  • Dimensiones / longitud: 145 mm
  • Longitud l1: 60 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta