Destornillador de trinquete para punta de destornillador (bit) ∙ Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas) ∙ 250 mm

N.º do artigo: 810R-4
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
Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810R-4
EAN/GTIN 4000896239665
Número do fabricante 810R-4
Número L L60140 5177

Descrição

Descripción:

  • Cargador integrado
  • Función de trinquete convertible o uso como destornillador normal
  • El cargador de puntas de destornillador (bits) puede abrirse pulsando simplemente un botón
  • Se adapta bien en la mano, ofrece fuerza suficiente
  • Longitud: 170 mm (cerrado, sin extensión)
  • Extensión: 80 mm
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH), Perfil de hexágono interior, Perfil TORX® interior, Hexágono hueco 6,3 (1/4 pulgadas)
  • Ancho de llave: ∙ 0,8 x 5,5 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
  • Dimensiones / longitud: 250 mm
  • Longitud l1: 170 mm
  • Número de herramientas: 13

Volumen de suministro:

Punta de destornillador (bit) 2208N-8
Punta de destornillador (bit) 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6
Punta de destornillador (bit) 2223N-T15 ∙ 2223N-T20 ∙ 2223N-T25 ∙ 2223N-T27 ∙ 2223N-T30

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta