Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1

N.º do artigo: 810745 1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 320 mm
Largura de aperto 42 mm
⌀ do tubo 1 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Método de produção completamente forjado
Revestimento da boca templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo vanadio
Boca em S sim
forma sueca sim
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810745 1
EAN/GTIN 4003773014249
Número do fabricante 83 30 010

Descrição

Ejecución:

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.
Knipex com boca em S para suporte de três pontos do tubo.

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S  1

Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
49,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 067 peças em stock
35,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
262 peças em stock
28,58 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
comprimento total 320 mm 320 mm 320 mm
Ângulo da boca 45 grau 45 grau 45 grau
⌀ do tubo 1 polegada 1 polegada 1 polegada
Largura de aperto 42 mm 45 mm 45 mm
Revestimento da boca templado por inducción templado por inducción templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo vanadio Acero al cromo-vanadio Acero al cromo-vanadio
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables Llave para tubos y alicate regulables

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta