Alicate para tubos, tipo sueco com boca em forma de S 1/2

N.º do artigo: 810600 1/2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 267 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do tubo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 240 mm
Largura de aperto 35 mm
⌀ do tubo 1/2 polegada
Ângulo da boca 45 grau
Método de produção completamente forjado
Revestimento da boca templado por inducción
Material do alicate Acero al cromo-vanadio
Boca em S sim
forma sueca sim
Tipo de produto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 810600 1/2
EAN/GTIN 4045197167033
Número do fabricante 810600 1/2

Descrição

Ejecución:

Formato sueco; boca estreita, especialmente moldada, fixação automática, ângulo de 45°. Totalmente forjada com porca de bloqueio presa contra perdas.
HOLEX com boca em S para suporte de três pontos do tubo. (Modelo mais barato).

Material:

Aço cromo-vanádio; temperado, boca endurecido indutivamente. Mandíbulas pintadas e nuas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta