Maletín de transporte, 5 piezas Ancho 420 mm Alto 200 mm Fondo 200 mm

N.º do artigo: 81050000
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
Tipo de produto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 81050000
EAN/GTIN 4018754051106
Número do fabricante 81050000
Número L L60010 827

Descrição

Descripción:

  • Bloqueable mediante candado

Característica:

  • Altura mm (h): 200 mm
  • Longitud [mm): 458 mm
  • Peso kg: 4.735 kg
  • Anchura mm (b): 420 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta