{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 410 mm | |
Largura de aperto | 59 mm | |
⌀ do tubo | 1.1/2 polegada | |
Ângulo da boca | 90 grau | |
Método de produção | completamente forjado | |
Revestimento da boca | temperado por indução | |
Material do alicate | Aço especial para ferramentas | |
Tipo de produto | Chave para tubos e canalização |
Número do artigo | 810200 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197166982 | |
Número do fabricante | 810200 1.1/2 |