Destornillador SwissGrip, para tornillos de ranura, puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión, mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada

N.º do artigo: 8100.0 80
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8100.0 80
EAN/GTIN 7610733078851
Número do fabricante PB 8100.0-80
Número L L60060 1328

Descrição

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip
  • para tornillos de ranura
  • Puntas paralelas, óptima transmisión de fuerza, sin efecto de expulsión
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Anchura de la hoja: 2.5 mm
  • Diámetro: 3 mm
  • Espesor de la hoja: 0.4 mm
  • Longitud completa destornillador: 160 mm
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Para tornillos metálicos M: 1.6 mm
  • Perfil: para tornillos ranurados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta