CALIBRE 1/50EME - 200MM

N.º do artigo: 805.2
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
Tipo de produto Pie de rey universal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 805.2
EAN/GTIN 3148512042655
Número do fabricante 805.2
Número L L60130 98

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Precisión: 1/50 mm - 0,02 mm
  • Medición interior, exterior y de profundidad
  • Carril de medición de acero inoxidable - acabado mate
  • Dureza del carril de medición: al menos 40 HRC
  • Medidor de profundidad plano
  • Vernier con guía para un mejor posicionamiento del pulgar
  • Durabilidad del vernier: al menos 20.000 ciclos
  • Bloqueo del vernier mediante tornillo
  • Suministrado en caja con certificado de conformidad.

Característica:

  • A [mm]: 200
  • C [mm]: 50
  • E [mm]: 17
  • L [mm]: 290
  • Desviación de la medición [µm]: 30
  • Precisión [mm]: 0,02
  • [g]: 419

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta