Herramientas de rectificado para máquinas automáticas de afilar sierras 200 x 5 x 32 mm SA 60 L5 VN-M OD /63

N.º do artigo: 804993
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 804993
EAN/GTIN 9003178049933
Número do fabricante 804993
Número L L50140 379

Descrição

Descrição:

Tyrolit le ofrece una amplia gama de herramientas, adaptadas a varias máquinas de rectificado y campos de dientes. Estos son adecuados para molienda seca y húmeda para HSS, CV y sierras helicoidales. Los productos están disponibles en diferentes perfiles de borde forma 1, 1F, 1C en el rango de diámetro de 150 - 350 mm.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 60
  • Vs /max: 63 m/s..
  • Especificación: SA 60 L5 VN-M OD /63
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 5 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 5 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Vantagem:

  • Retención de alto perfil
  • Para molienda húmeda
  • Adaptada a las necesidades de superficie

Vantagem:

  • Para el lijado seco y húmedo de HSS, CV y sierras serradas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta