Destornillador trinamic ∙ Perfil Phillips (PH) ∙ 343 mm

N.º do artigo: 803LG-PH1
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 803LG-PH1
EAN/GTIN 4000896077601
Número do fabricante 803LG-PH1
Número L L60140 2045

Descrição

Descripción:

  • Modelo extra largo
  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • Salida: Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ PH1
  • Dimensiones / longitud: 343 mm
  • Longitud l1: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.07 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta