Extractor de rótulas universal

N.º do artigo: 8033240
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de rótulas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8033240
EAN/GTIN 4036976102925
Número do fabricante 8033240
Número L L60160 2515

Descrição

Descripción:

Para presionar los pasadores de las juntas de rótula al quitar las juntas de rótula de coches y camiones

Característica:

  • Profundidad de horquilla [mm]: 28 mm
  • Altura de sujeción B (máx.) [mm]: 85 mm
  • Anchura de sujeción [mm]: 32 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta