Destornillador trinamic ∙ Perfil de ranura ∙ 384 mm

N.º do artigo: 803-140
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 803-140
EAN/GTIN 4000896077533
Número do fabricante 803-140
Número L L60140 3523

Descrição

Descripción:

  • Hoja redonda
  • Empuñadura ergonómica trinamic de 1 componente
  • Superficie: cromada, punta pavonada
  • Salida: Perfil de ranura
  • Ancho de llave: ∙ 2.5 x 14 mm
  • Dimensiones / longitud: 384 mm
  • Longitud l1: 250 mm
  • Peso neto (kg): 0.33 kg
Hoja con base hexagonal para la aplicación con llaves, para aplicar mayores fuerzas de desmontaje

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta