cilindro hidráulico 10t 150mm

N.º do artigo: 8023440
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 4-6 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Prensa hidráulica

Identificação e classificação

Número do artigo 8023440
Copiar
EAN/GTIN 4036976105827
Copiar
Número do fabricante 8023440
Copiar
Número L L60160 5100
Copiar
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

Incluye conector de acoplamiento rápido y caperuza protectora contra el polvo
Llenado de aceite sencillo, puede ser usado directamente
Llenado de aceite sencillo

Característica:

  • Rosca de conexión en el acoplamiento: 3/8″
  • Presión de trabajo (máx.) [bar]: 700,0 bar
  • Presión de trabajo (máx.) [t]: 10,0 t
  • Altura de elevación (máx.): 150 mm
  • Longitud del cuerpo del cilindro: 275
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on