Bomba manual hidráulica

N.º do artigo: 8022710
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Prensa hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8022710
EAN/GTIN 4036976105810
Número do fabricante 8022710
Número L L60160 5819

Descrição

Descripción:

Utilizable en cilindro hidráulico 1.51
Incluye conector de acoplamiento rápido y caperuza protectora contra el polvo
Llenado de aceite sencillo, puede ser usado directamente
Llenado de aceite sencillo

Característica:

  • Presión de trabajo (máx.) [bar]: 700,0 bar
  • para cilindro hidráulico: 1.51/10 1.51/11
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta