Juego de destornilladores HEXAnamic® ∙ Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)

N.º do artigo: 802/10
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 802/10
EAN/GTIN 4000896145577
Número do fabricante 802/10
Número L L60140 902

Descrição

Descripción:

  • Empuñadura antideslizante de 3 componentes HAZET para mayor transmisión de potencia
  • Salida: Perfil de ranura, Perfil Phillips (PH)
  • Ancho de llave: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,6 x 10 ∙ PH1 – PH2
  • Peso neto (kg): 1.12 kg
  • Número de herramientas: 10

Volumen de suministro:

Destornillador HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Destornillador HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Destornillador 801NK-PH2
Destornillador 801NK-55

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta