Utensilio separador

N.º do artigo: 8019680
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Separador de roles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8019680
EAN/GTIN 4036976105742
Número do fabricante 8019680
Número L L60160 1707

Descrição

Descripción:

Modo de empleo: Para extraer piezas situadas muy juntas se presionan los filos de las cuchillas separadoras bien afiladas tras la parte a extraer, sacándolas con el utensilio extractor adecuado 1.38. Para extraer con cuidado piezas delicadas hay que utilizar las superficies planas de la cuchillas separadoras. De este modo se crea una gran superficie de apoyo evitando la inclinación.

Característica:

  • Rosca de conexión exterior: M10
  • para extractor: 1.38/0
  • Alcance (mín./máx.): 5-60 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta