Tirador, hidráulico

N.º do artigo: 8014370
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8014370
EAN/GTIN 4036976105407
Número do fabricante 8014370
Número L L60160 5061

Descrição

Descripción:

Adecuado especialmente para la industria y la maquinaria pesada agrícola y construcción
Con el husillo hidráulico es posible realizar una extracción controlada y segura en todo momento
También se puede adquirir con un husillo estándar - modelo 1.17

Característica:

  • Número de brazos: 3
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 32 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 22 mm
  • Husillo hidráulico: 1.06/HSP3
  • Anchura entre planos [mm: 41 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 295 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 450 mm
  • Fuerza de tracción (máx.) [N]: 29,0 N
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 12
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: sí
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta