1″ Llave de vaso toma hexagonal 30 mm

N.º do artigo: 8012M-80 30mm
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8012M-80 30mm
EAN/GTIN 4991644177974
Número do fabricante 8012M-80 30mm
Número L L60050 2865

Descrição

Descrição:

Longitud: 80 mm
Dimensión D2: 22,5 mm
D1: 47,9 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 30 mm
Hexágono externo
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta