Extractor

N.º do artigo: 8007080
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8007080
EAN/GTIN 4036976104721
Número do fabricante 8007080
Número L L60160 6323

Descrição

Descripción:

Especialmente apto para la industria y la maquinaria pesada agrícola y de construcción
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)
Puede ser ampliado con 3 brazos si se compra el gancho N° 116 de mayor tamaño
Se puede extender a 3 patas comprando un gancho a juego No. 116

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 32 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 19 mm
  • Husillo hidráulico opcional: 1.06/HSP3
  • Anchura entre planos [mm: 36 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 300 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 300 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: G 1 x 360
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta