Tirador terminal de poste de 2 brazos

N.º do artigo: 8003840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8003840
EAN/GTIN 4036976104431
Número do fabricante 8003840
Número L L60160 3242

Descrição

Descripción:

Los ganchos presionan automáticamente
Las patas presionan automáticamente

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura total [mm]: 69 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 90 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 10 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 2,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 5 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 40 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 60 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 10x1,5 x 60
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 0.5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: sí
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta