Tirador, 2 brazos

N.º do artigo: 8002790
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8002790
EAN/GTIN 4036976104332
Número do fabricante 8002790
Número L L60160 5324

Descrição

Descripción:

Las patas utilizables por ambos lados presionan automáticamente
Los extremos anchos de los extractores 1.10/2, /3, /4 y /5 están previstos de ranuras de 8 mm, de modo que los discos o ruedas de engranaje puedan ser sacados también con ayuda de tornillos de 8 mm
Los anchos extremos del gancho de los extractores No. 1.10/2, /3, /4 y /5 están provistos de ranuras de 8 mm para que los discos o engranajes también puedan ser extraídos con la ayuda de tornillos de 8 mm

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura de la base del gancho [mm]: 20 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 24 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 13 mm
  • Anchura entre planos [mm: 19 mm
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 130 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 160 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 18x1,5 x 170
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 5
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • ganchos utilizables en ambos lados: no
  • Gancho giratorio: no
  • Freno del gancho presente: no
  • extremo del gancho con ranura: sí
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: no
  • Tornillos incluidos: no
  • prensado automático: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Brazos reversibles disponibles: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta