Tirador universal de 2 brazos 130x100 mm

N.º do artigo: 8000310
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Extractor de dos brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 8000310
EAN/GTIN 4036976104172
Número do fabricante 8000310
Número L L60160 5681

Descrição

Descripción:

De robusta ejecución forjada en estampa
Escala de reglaje para un ajuste uniforme de los ganchos de extracción. Permite una extracción centrada y con fuerza óptima incluso en caso de máximas fuerzas de extracción
Orientando los ganchos, utilizable como exterior e interior
Ganchos intercambiables disponibles para varias longitudes
Reequipable con husillo hidráulico (veáse tabla)

Característica:

  • Número de brazos: 2
  • Anchura total [mm]: 180 mm
  • Altura total [mm]: 36 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Anchura de la base del gancho en la cara de trabajo c1 [mm]: 22 mm
  • Espesor del pie del gancho en el punto e1 [mm]: 3,0 mm
  • Profundidad del pie del gancho utilizable d2 [mm]: 12 mm
  • Anchura entre planos [mm: 17 mm
  • Graduación de escala disponible: x
  • Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 100 mm
  • Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 130 mm
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 70 mm
  • Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 180 mm
  • Tamaño de la rosca del husillo: M 14x1,5 x 140
  • Tipo de uso: tirador_interno_y_externo
  • Fuerza de tracción (máx.) [t]: 3,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Datos 3D disponibles: no
  • Dispositivo antideslizante en el husillo disponible: no
  • Gancho desplazable en paralelo: no
  • Freno del gancho presente: no
  • Husillo hidráulico disponible: no
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: sí
  • Palanca de liberación rápida disponible: no
  • Tornillos incluidos: no
  • Soporte de sujeción disponible: no
  • Dispositivo antideslizamiento del husillo: no
  • Punta de husillo intercambiable: no
  • Brazos reversibles disponibles: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta