Pantalón corto artesanales de mujer elástico C34

N.º do artigo: 799211418999C34
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 34
Tipo de produto Short

Números de identificação e classificações

Número do artigo 799211418999C34
EAN/GTIN 7330509656693
Número do fabricante 799211418999C34

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pernera con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla, Bolsillo de pernera con cremallera
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores

Detalles
Obillas, dos con anilla D, Dos trabillas en los laterales con botón para porta martillo
Portacuchillos con botón
Bragueta con cremallera metálica
Estático en la cintura
Botón metálico

Funcionalidad
Corte de mujer
Panel elástico en la entrepierna, elástico en 2 direcciones

Refuerzo
Bolsillos para clavos reforzados con CORDURA®, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descripción:

  • Calzoncillos duraderos en tejido vaquero elástico CORDURA® que son ideales para los días calurosos en el trabajo
  • Los paneles elásticos en la entrepierna facilitan el movimiento flexible y los calzoncillos proporcionan un alto nivel de comodidad gracias a la cintura elástica

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta