Pantalón Craftman elásticos para señoras C48

N.º do artigo: 799011418999C48
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
Cor marineblau / schwarz
Tamanho de confeção PT 48
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 799011418999C48
EAN/GTIN 7330509522417
Número do fabricante 799011418999C48

Descrição

Ejecución:


Material principal
55% algodón, 30% poliéster, 15% poliamida, tejido vaquero, recubierto, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle
Bolsillo de pierna con fuelle y solapa, con cierre de cierre por adherencia y bolsillo interior para teléfono en malla
Bolsillos para clavos - extra anchos, equipados con portaherramientas y compartimentos adicionales para herramientas, Cremallera para bolsillos de clavos fijos o sueltos
Bolsillo reforzado para regla con porta cuchillos y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos interiores
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Detalles
Obstáculos, dos con anilla en D
Portacuchillos con botón
Costura interior de la pierna con pespunte a 3 agujas, Costura reforzada en la entrepierna
Bragueta con cremallera metálica
Estático en la cintura
Botones metálicos

Funcionalidad
Corte femenino
Paneles elásticos en la entrepierna, pantorrilla y bolsillo de rodilla, elástico en 2 direcciones

Refuerzo
Bolsillos de rodilla reforzados con CORDURA®-stretch, bolsillos de clavos reforzados con CORDURA® 1000, bolsillos traseros y bolsillo para regla

Descripción:

  • Pantalón de artesano duradero con corte femenino confeccionado en tejido vaquero elástico CORDURA® y paneles elásticos en la entrepierna para un rango de movimiento óptimo
  • Para un ajuste óptimo, el pantalón tiene una cintura elástica y perneras cónicas
  • Bolsillo de rodilla de carga inferior en tejido elástico CORDURA® adecuado para la máxima comodidad incluso al arrodillarse

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta