Pinza para abrazaderas de manguera ∙ 175 mm

N.º do artigo: 798-2
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
Tipo de produto Pinzas de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 798-2
EAN/GTIN 4000896051397
Número do fabricante 798-2
Número L L60140 333

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Abrazaderas de manguera de tipo CLIC reutilizables para tubos de gasolina
  • P. ej., en VW ∙ AUDI ∙ OPEL ∙ PEUGEOT y ALFA ROMEO
  • Apertura y cierre girando 180° los alicates
  • Mordazas fijas, en ángulo de 90°
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 175 mm
  • Peso neto (kg): 0.14 kg
  • Rango de apertura: 20 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta