Espejo de repuesto para núm. 12920N 39 g

N.º do artigo: 79401001
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
Tipo de produto ESPEJO

Números de identificação e classificações

Número do artigo 79401001
EAN/GTIN 4018754167050
Número do fabricante 79401001
Número L L60010 2965

Descrição

Característica:

  • Dimensiones del espejo mm: 65x43 mm
  • Altura mm (h): 24 mm
  • Longitud [mm): 135 mm
  • Peso: 39 g
  • Anchura mm (b): 57 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta