Plaina com lâmina reversível 48

N.º do artigo: 793750 48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
76 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da lâmina Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da lâmina 48 mm
Tipo de produto Plainas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 793750 48
EAN/GTIN 7612101082545
Número do fabricante 310EVO

Descrição

Ejecución:

Corpo de aplainamento de metal com pegas de plástico de alta resistência. Sola de aplainamento sem distorção devido à construção de ripas de metal individuais. Troca rápida da lâmina graças ao uso de lâminas giratórias e de um carregador de lâminas sobressalentes na pega.
Plaina incluindo 4 lâminas sobressalentes.

Ventaja:

  • plaina 3em1, como pode ser usada tanto como plaina de reboco, acabamento e desbaste,
  • Já não é necessário afiar e descascar o ferro de corte,
  • Ajuste fino contínuo da remoção de cavacos,
  • Sola de aplainamento sem desgaste de metal.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta