Pantalón de pintor elástico para mujer C38

N.º do artigo: 791010001099C38
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
Género Señora
Cor weiß / schwarz
Tamanho de confeção PT 38
Tipo de produto Pantalón de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 791010001099C38
EAN/GTIN 7330509625347
Número do fabricante 791010001099C38

Descrição

Versão:


Material principal
100% algodón, sarga, 240gm²

Bolsillos
Bolsillo de pierna especialmente diseñado para espátula y cepillo, Bolsillos de pierna con fuelle, cremallera, bolsillo para bolígrafo y bolsillo para navaja
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos delanteros para clavos
Bolsillos traseros
Bolsillos interiores
Bolsillo exterior para protección de rodillas

Acabado
Extensión en la parte inferior

Funcionalidad
Rodillas precurvadas, Corte femenino
Panel elástico en la entrepierna, espalda, rodilla y pantorrilla

Detalles
Bragueta con cremallera de plástico
Anillo D en la cintura, Elástico en la cintura
Botón metálico

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en bolsillos de clavos, bolsillo de regla y rodillas

Descrição:

  • Pantalón de pintor moderno y cómodo adaptado a la mujer, con bolsillos para herramientas, bolsillos exteriores en las rodillas y zonas elásticas en la entrepierna, las rodillas, el asiento y las pantorrillas para una mayor flexibilidad y comodidad
  • El tejido tiene excelentes propiedades de absorción gracias al alto porcentaje de algodón
  • El pantalón cuenta con muchos bolsillos funcionales y un bolsillo especialmente diseñado, especialmente diseñado y reforzado
  • El bolsillo para herramientas de pintura, los bolsillos para clavos y los bolsillos traseros están reforzados con tejido CORDURA® y las rodillas con CORDURA® elástica para una mayor comodidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta