Lijadora longitudinal - GRIT GILSGIB

N.º do artigo: 79023500403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Alimentação de energia Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 79023500403
EAN/GTIN 4014586880921
Número do fabricante 79023500403
Número L L00010 3105

Descrição

Descripción:

  • Rectificadora longitudinal
  • GRIT GILSGIB
  • rectificadora de superficies para un perfecto rectificado longitudinal de tubos cuadrados, perfiles y materiales planos en automatización

Característica:

  • Potencia nominal 2,6 - 3,1 kW
  • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Velocidad de ralentí 1 500 / 3 000 1/min
  • Dimensión de la cinta 150 x 2 000 mm
  • Dimensión perfiles/material plano máx. 100 x 100 mm
  • Peso 189 kg

Ventaja:

  • Altas velocidades de trabajo gracias al avance automático
  • Mejores resultados de superficie hasta el acabado
  • El material plano también se puede lijar ″en vertical″
  • Dimensión constante de la banda 150 x 2 000 mm
  • La lijadora de banda se puede utilizar para el lijado por contacto a pesar del módulo montado
  • Para piezas angulares
  • Posibilidad de ahorro de espacio gracias a la placa giratoria opcional

Volumen de suministro:

  • 1 enchufe CEE (16 A)
  • 1 cinta de lijado de 150 x 2 000 mm (K 120 R)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta