Lijadora de banda básica, 100 mm - GRIT GI 100

N.º do artigo: 79022300403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Rectificadora de cinta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 79022300403
EAN/GTIN 4014586887067
Número do fabricante 79022300403
Número L L00010 3119

Descrição

Descripción:

  • Lijadora de banda básica, 100 mm
  • GRIT GI 100
  • Lijadora de banda en formato pequeño, para uso universal de piezas de trabajo más pequeñas

Característica:

  • Potencia nominal 1,5 kW
  • tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • velocidad en vacío 3 000 1/min
  • dimensiones de la cinta 100 x 1 000 mm
  • peso 28,8 kg

Ventaja:

  • Lijadora de banda universal para piezas pequeñas
  • Ampliable de forma modular con base de máquina estable también con aspiración integrada
  • Puede utilizarse como máquina de mesa
  • Motor trifásico de 1 500 vatios
  • Adecuada para uso móvil en taller o carro de montaje
  • Sistema patentado de tensión de la banda

Volumen de suministro:

  • 1 Banda de lijado 100 x 1 000 (K 60 Z)

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta