Broca de percussão de metal duro SDS-max “8X” 14X540

N.º do artigo: 789206 14X540
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: SDS Max

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

14 mm
comprimento total 540 mm
Comprimento da espiral 400 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste SDS Max
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789206 14X540
EAN/GTIN 4059952532820
Número do fabricante 2608900208

Descrição

Ejecución:

Nova geração EXPERT SDS-max “8X” com cabeça de metal duro integral soldada com 4 arestas de corte. Arestas de corte moldadas para alto desempenho de perfuração, longa vida útil e desgaste reduzido. Sem engatar em betão armado.
Geometria especial da pastilha de metal duro para uma maior vida útil.

Cabeça de perfuração com secção transversal quadrada a partir de ⌀ 16 mm.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria.

Nota:

Broca da geração SDS-max-7 (com arestas de corte de metal duro embutidas, soldadas) de tam. 35×520 – 52×520 sob o n.º 789204.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta