Broca de martelo de metal duro SDS-plus, ⌀×comprimento total: 5X160mm

N.º do artigo: 789010 5X160
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀×comprimento total Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HM
  • Utilização com/sem impacto: Perfuração de percussão
  • Haste: SDS Plus

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

5 mm
Comprimento total 160 mm
Comprimento de trabalho 100 mm
Óleo de corte HM
Utilização com/sem impacto Perfuração de percussão
Haste SDS Plus
Número de arestas de corte Z 2
Tipo de produto Broca para pedra

Números de identificação e classificações

Número do artigo 789010 5X160
EAN/GTIN 4062406262303
Número do fabricante 789010 5X160

Descrição

Ejecución:

A ponta de centragem distinta e agressiva permite uma centragem ativa e uma orientação ideal durante o processo de perfuração. Design inovador da cabeça com cortes iniciais curtos retos para uma perfuração significativamente mais rápida com uma estabilidade consideravelmente maior, mesmo em betão armado. Forma em espiral otimizada para vibrações com reforço do núcleo. O diâmetro do núcleo e o passo da espiral da broca combinam entre si com precisão, garantindo uma transmissão de força eficiente do martelo perfurador à ponta de metal duro.

Ventaja:

  • As entradas em espiral curtas e faces de corte côncavas (efeito de pá) garantem uma rápida remoção do pó de perfuração.
  • Marcas de desgaste: para avaliar se a ferramenta ainda é adequada para furos compatíveis com buchas.
  • Corte de núcleo adicional especialmente moldado: fragmentação eficiente de betão.

Aplicación:

Para perfuração de betão, pedra natural e alvenaria - com máximo conforto de perfuração.

Nota:

Se for utilizada uma broca extra comprida (> 500 mm), efetuar uma pré-perfuração com uma broca curta do mesmo diâmetro (evitando a rutura por flexão).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta