Corte de herramientas giratorias para acero rápido 125 x 1 x 20

N.º do artigo: 788700
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 788700
EAN/GTIN 9003177887000
Número do fabricante 788700
Número L L50140 1112

Descrição

Descripción:

La cuchilla CBN PREMIUM de Tyrolit le ofrece numerosas ventajas al mecanizar herramientas rotativas acero rápido/de corte rápido (HSS). Gracias al innovador sistema de fijación, en combinación con la calidad de grano adecuada, se puede lograr un rendimiento de corte perfecto y la máxima vida útil de la herramienta. El corte extremadamente frío de estas herramientas da como resultado los resultados más precisos y una resistencia al desgaste óptima, lo que llevará sus procesos de trabajo a un nuevo nivel de rendimiento.

Característica:

  • Forma: 1A1R
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Idoneidad material: HSS
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 1 - 5
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Herramienta para: Máquinas de corte fijas

Ventaja:

  • Rendimiento de corte perfecto gracias a un innovador sistema de fijación y una calidad de grano adecuada

Aplicación:

  • Hoja de servicio pesado CBN para uso en HSS
  • Para el corte en húmedo en máquinas estacionarias

Recomendación:

  • Max. Velocidad máxima de trabajo de 50 m/s con avance manual o automático

Características especiales:
  • Corte frío
  • Resistencia óptima al desgaste
  • La vida más alta de la herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta