Pantalón de invierno de alta visibilidad para señoras C38

N.º do artigo: 788519773399C38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos de calças para mulher

BLAKLÄDER® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca BLAKLÄDER®

Tamanhos normais mulheres (altura 168 +/- 4 cm)
Tamanho do pedido DE Tamanho FR/ES Tamanho IT Informações do fabricante Tamanho INT Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Como efetuar a medição
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
Cor gelb / schwarz
Tamanho de confeção PT 38
Norma/regulamento EN ISO 20471
Tipo de produto Pantalón de peto de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 788519773399C38
EAN/GTIN 7330509551165
Número do fabricante 788519773399C38

Descrição

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa y cierre de cierre por adherencia
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo para pierna con fuelle y solapa
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo interior con solapa
Bolsillo exterior para protección de rodilla

Detalles
Bucle lateral para martillo
Bolsillo extraíble para identificación
Bolsillos, una con anilla en D
Puños elásticos extraíbles
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Estático en la cintura, Cintura extendida hacia atrás

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable y estanco al viento y al agua, costuras selladas
Corte de mujer

Acabado
Piernas con cremallera

Refuerzo
Refuerzo CORDURA® en las rodillas

Reflejos
Cintas reflectantes alrededor de las piernas

Descripción:

  • Pantalón de invierno con forro acolchado fabricado con un material duradero resistente al viento y al agua con costuras selladas
  • La prenda cuenta con una polaina para la nieve con abertura de cierre por adherencia y tirantes extraíbles
  • Para una seguridad y protección óptimas frente a las inclemencias del tiempo, el pantalón está certificado para una alta visibilidad y protección contra la lluvia y el frío
  • Certificado según EN ISO 20471 clase 2, EN ISO 20471 clase 3 junto con 4872
  • EN 342 y EN 343

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta