{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da broca | 6 mm | |
Óleo de corte | MD | |
Utilização com/sem impacto | Sin taladrado percutor | |
Haste sextavada para ponta | E 6,3 | |
Comprimento da espiral | 54 mm | |
comprimento total | 100 mm | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Broca de aplicación múltiple |
Número do artigo | 787047 6 | |
EAN/GTIN | 9002740000204 | |
Número do fabricante | 0027200600100 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3) 6
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
8,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 713 peças em stock
3,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | |
⌀ da broca | 6 mm | 6 mm |
comprimento total | 100 mm | 100 mm |
Óleo de corte | MD | HM |
Comprimento da espiral | 54 mm | 60 mm |
Utilização com/sem impacto | Sin taladrado percutor | Perfuração de percussão impossível |
Tipo de produto | Broca de aplicación múltiple | Broca multiusos |