Botas de invierno de seguridad (Forma C) JONTE High ESD S3 CI JONTE High ESD S3 CI, Talla 45

N.º do artigo: 78691-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série JONTE
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 78691-45
EAN/GTIN 4030839251799
Número do fabricante 78691-45
Número L L00790 5756

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro cálido
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFEGUARD
  • Puntera de PU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C
  • Ajuste extra ancho
  • Equipamiento sin metal
  • Combinación: cordones y cremallera

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta