Botas de seguridad sin cordones (Forma C) RIGGER Boot ESD S3 CI RIGGER Boot ESD S3 CI, Talla 36

N.º do artigo: 78671-36
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série RIGGER
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 36
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 78671-36
EAN/GTIN 4030839247440
Número do fabricante 78671-36
Número L L00790 1975

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro cálido
  • Plantilla de superficie completa de lana cálida ESD
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de PU/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, form C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta