LLAVE EN CRUZ 17/19/23/MACHO 1/2

N.º do artigo: 77A.TO
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77A.TO
EAN/GTIN 3148511214466
Número do fabricante 77A.TO
Número L L60130 6075

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: adecuado para aflojar las tuercas de las ruedas de coches, vehículos comerciales y camiones
  • si la llave está equipada con un cuadrado, es reemplazable

Característica:

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • Cuadrado [″]: 1/2
  • [kg]: 1.750

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta