Cerámica convencional para rectificado en seco 150 x 60 x 50 mm W15 / E15

N.º do artigo: 77824
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77824
EAN/GTIN 9003170778244
Número do fabricante 77824

Descrição

Descripción:

Con esta herramienta rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Estos productos son discos de placa y maceta con corindón blanco o mezclas de corindón sinterizado, que se utilizan en la molienda en seco. La especificación acordada de esta herramienta evita la decoloración de las piezas de trabajo.

Característica:

  • Forma: 6 MUELA DE VASO RECTO
  • Tamaño del grano: 36
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: W15 / E15
  • Dimensión (D x D x H): 150 x 60 x 50 mm
  • Diámetro: 150 mm
  • Grosor: 60 mm
  • Agujero: 50 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • Universal inserto sobre acero
  • No hay decoloración de la pieza de trabajo
  • Ajustable individualmente

Aplicación:

  • Para el mecanizado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento hechos de acero y HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta