Llave de anillo deslizante 16 Z 9 mm

N.º do artigo: 7775360
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 7775360
EAN/GTIN 4002805872093
Número do fabricante 7775360

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de la unidad, pasador Ø: 16 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 15 mm
  • Altura de la cabeza 2 [mm]: 8 mm
  • material: Acero de cromo-vanadio
  • Peso neto [kg]: 0,1 kg
  • Registro REACH disponible: No
  • tamaño de clave 1 [mm]: 9

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta