Cuchillo de hoja desprendible de 9 mm

N.º do artigo: 77621003
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
Tipo de produto Cúter

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77621003
EAN/GTIN 4018754229949
Número do fabricante 77621003
Número L L60010 5517

Descrição

Descripción:

  • Con tres hojas de corte de 9 mm (una hoja montada, dos hojas en el cargador)
  • Corredera con bloqueo de la hoja
  • Con rompecuchillas y tapa protectora
  • Adecuado para cortar cartón, caucho, cuero, madera, etc.
  • Con guía de cuchilla de acero inoxidable
  • Cuerpo de zinc presofundido

Característica:

  • Longitud [mm): 145 mm
  • Peso: 60 g

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta