Soporte de pared ajustable Escalera de un solo tramo

N.º do artigo: 77558
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77558
EAN/GTIN 4031405775589
Número do fabricante 077558

Descrição

Descripción:

  • Ajustable 115 – 173 mm
  • Separación entre orificios de 219–304 mm
  • Diámetro del agujero: 16 mm
  • Rangos de ajuste más grandes bajo petición

Característica:

  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Intervalo de ajuste: 58 mm
  • Max. Distancia de pared: 173 mm
  • Min. Distancia de la pared: 115 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta