Escalera rígida de un solo vástago con soporte de pared

N.º do artigo: 77557
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77557
EAN/GTIN 4031405775572
Número do fabricante 077557

Descrição

Descripción:

  • Distancia de pared: 165 mm
  • Espaciado de agujeros: 234 mm
  • Diámetro del agujero: 16 mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable V4A
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Distancia de pared: 165 mm

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta